ゼンシン
ゼンシンの のこぎり
ゼンシンの のこぎり本体
ゼンシンの 片刃鋸
万用鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904305
品番
210mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
一般木材の切断、生木の剪定作業などに使用可能な鋸です。
生木剪定作業にもお使い頂けます。
用途
一般木材・生木剪定用。
材質
グリップ:ABS樹脂、刃部:SK5
形状
【鋸目】茨目アサリあり
板厚(mm)
0.7
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃先は鋭利に仕上げておりますので、使用時には取り扱いにご注意下さい。ご使用の際には、手袋などの保護具を着用してから、ご使用ください。作業時に無理な力をかける・こじるなどの使い方をされますと、鋸刃の破損につながり、非常に危険です。ご注意下さい。使用後は木くずや汚れを除去してから、幼児・子供の手の届かないところに保管してください。その他、パッケージの注意事項などに記載されていることをご確認のうえ、安全にお使いください。