替刃式サヤ付鋸 万能目 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66904445 品番LF-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。
一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。
握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。
作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。

用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。 仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)270 板厚(mm)0.7
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いにはご注意下さい。また、作業時には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※作業前には周囲の安全を確認・確保してから作業を行って下さい。また、作業後には、鋸本体を完全にサヤに収納して、子供の手の届かないところに安全に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする