メタルリコ
メタルリコの ハンマー
メタルリコの 仮枠ハンマー
仮枠ハンマーパイプ柄 止無小
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66904454
品番
HA-14
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
曲り難い高強度スチールパイプ柄の仮枠ハンマーです。
滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
仮枠、土木作業に最適です。
用途
建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。
材質
頭部:特殊鋼HRC50以上、パイプ柄:スチール
頭部長(mm)
約126
口径(mm)
直径28
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。