NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
大和 専用砥石台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904777
品番
SK-9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
専用台と大和を組み合わせることで、刃物研ぎを助けます。
大和単品だと高さが無く研ぎにくいので、専用台を使用することで高さを作ることで研ぎやすくなります。
用途
大和専用の砥石台として使用。
材質
台:朴ノ木、天板:ゴム、ケース:紙
寸法(mm)
【砥石台】150×50×22
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ガタツキなどのない場所で作業を行ってください。