NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
研ぎ一番 3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904786
品番
QA-0212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。
家庭用の仕上砥石です。
用途
家庭用仕上げ砥石。
仕様
台付
材質
砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS
粒度
3000
砥石サイズ(mm)
185×65×15