未来工業
未来工業の 電設工事関連
未来工業の 電工用ナイフ
未来工業の 電工用ナイフ替刃
半月ノコ替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66904856
品番
DNW-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。
石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。
切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質
SK材
タイプ
引刃
枚数
1
刃渡り(mm)
直線刃82・丸刃74
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表