アローライン工業
アローライン工業の 土木建築関連
アローライン工業の 鏝(コテ)
アローライン工業の 鏝その他
超細巾 ステン先丸鏝0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
66905267
品番
330mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。
ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途
モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。
材質
柄部:PP、PVC
長さ(mm)
330
幅(mm)
70
板厚(mm)
0.3