アローライン工業
アローライン工業の 土木建築関連
アローライン工業の 鏝(コテ)
アローライン工業の 鏝その他
超細巾 ステン先丸鏝0.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66905276
品番
360mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超細幅のシゴキ鏝です。
極薄で仕上げ作業に便利です。
先端は先丸仕様で、仕上げ塗り時筋が入りにくい形状です。
用途
仕上げ、補修の作業。
材質
鏝板:ステンレス、柄:木柄
タイプ
先丸形状
サイズ(mm)
360