超細巾本焼剣先鏝0.3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 66905294 品番 420mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安全・安心の日本製です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。

用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質焼入鋼 板厚(mm)0.3 サイズ(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする