本焼クシメ鏝 15mm目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66905319 品番255mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。
タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。

用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄 寸法(mm)【クシ目】15 サイズ(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする