使用例

SM-SUPL 埋込タイプ支柱セットロング 日本化学産業 66906107 SM-SUPL 埋込タイプ支柱セットロング 日本化学産業 66906107 SM-SUPL 埋込タイプ支柱セットロング 日本化学産業 66906107 SM-SUPL 埋込タイプ支柱セットロング 日本化学産業 66906107

埋込タイプ支柱セットロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66906107 品番SM-SUPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します

用途埋込タイプ支柱セットロングタイプ 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。 材質SCS16A 長さ(mm)1045 寸法(縦×横)(mm)20×40 仕上ヘアライン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする