アイガーツール クリアミュージアムジェル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズミニ 注文コード66907096 品番EG-20G
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!
美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!
何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。
無色透明なので多様な場面で使えます。
ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35〜40体に使えます。
レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。

材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン) サイズミニ 質量(g)36 対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等 本体寸法(mm)Φ43×30 内容量(g)約20 適合用途防振
注意
※容器の形状は都度変更になる場合があります、ご了承ください。
※直射日光や温度の高いところは避けてください。
※均等に付けてお使いください。
※一部陶器や木製品などに使用すると、ジェルの成分がシミのように残ってしまう可能性があります。固定したい物の材質をよく確かめてからご使用ください。
※メーカー(株)アイガーツールは米国ミュージアムジェルの国内正規代理店です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

アイガーツール ミュージアムジェル 大切なプラモデルやフィギュアなどの作品を地震などのから守ります 転倒防止に最適です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする