アイガーツールミュージアムパテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66907114 品番EG-75P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。
ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。
転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。
同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。

材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン) 質量(g)90 対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等 本体寸法(mm)87×150×10 内容量(g)75 適合用途防振
注意
※布面には使用できません。
※直射日光や温度の高いところは避けてください。
※均等に付けてお使いください。
※一部陶器や木製品などに使用すると、パテの成分がしみ込んで跡が残ってしまう可能性があります。固定したい物の材質をよく確かめてからご使用ください。
※メーカー(株)アイガーツールは米国ミュージアムパテの国内正規代理店です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする