ウォームアップパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66907130 品番32MDA14009XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

人気のMCラインウォームアップパンツです。
吸汗速乾・ストレッチ
MCラインをデザインしたスポーティウエア
リサイクルポリエステル繊維を30%使用
サイドポケットあり(ポケットファスナーなし)
ランバードマーク:刺繍
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
ウエスト:XS/60cm、S/64cm、M/68cm、L/72cm、XL/76cm、2XL/80cm、3XL/83cm
ヒップ:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL/124cm
股上:XS/23.6cm、S/24.4cm、M/25.2cm、L/26cm、XL/26.8cm、2XL/27.6cm、3XL/28.4cm
股下:XS/68.5cm、S/71cm、M/73.5cm、L/76cm、XL/78.5cm、2XL/81cm、3XL/83.5cm
裾幅:XS/16.5cm、S/17cm、M/17.5cm、L/18cm、XL/18.5cm、2XL/19cm、3XL/19.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

種別パンツ 09:ブラック サイズXS 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)60 機能吸汗速乾、ストレッチ サイズレンジXS〜3XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする