キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの ノートカバー
HITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66907620
品番
HN-CF01
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き
材質
カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約205×145 ×25(※カバー込み)
模様
フォト
ページ数
99ページ