HITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66907629 品番HN-CF02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き

材質カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×145 ×25(※カバー込み) 模様スワン ページ数99ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする