キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの ノートカバー
HITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66907647
品番
HN-CF04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き
材質
カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約205×145 ×25(※カバー込み)
模様
フラワー
ページ数
99ページ