SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 20L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66907997 品番A3220-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワークツールやキャンプ用品の収納に便利な折りたたみ式コンテナ。積み重ね可能。トップボード(別売)を載せると簡易テーブルとして使えます。折りたたむとコンパクトに。透明扉はスライドロックを左右に動かすと開閉できます。
組み立て方:1両側を立ち上げます。 2カチッと音がするまで押し込みます。(4か所)3持ち手を取り付けます。(2か所)4フタをしめてロックします。

用途キャンプ用品の収納に。ワークツールの収納に。洋服の収納にも。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)410×295×240 シェルホワイト 容量(L)20 内寸(mm)350×250×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする