A3209-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック リヒトラブ 66908040 A3209-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック リヒトラブ 66908040 A3209-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック リヒトラブ 66908040 A3209-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック リヒトラブ 66908040 A3209-24 SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック リヒトラブ 66908040

SFJ×LIHIT LAB. スタンドバックパック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66908040 品番A3209-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中身が取り出しやすく、自立するバックパック。トップオープンファスナー・フルオープンファスナー 2通りの開き方ができます。側面のファスナーが大きく開き自立します。机上で自立するファイルスタンドにも。ノートPCが入るクッション入りポケット付き。容量16L。約13〜14インチノートPC収納可能。

材質ポリエステル 寸法(mm)300×130×420 アビスブラック 収容量(L)16
注意
※ノートPCのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする