※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
窓枠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
色
MW(ミディアムウォルナット)
注文コード
66908286
品番
W1472MW
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)
3900
色
MW(ミディアムウォルナット)
寸法(縦×横)(mm)
21×147
材質(表面)
オレフィンシート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300