曜日別特売
W1472RD 窓枠 ハイテクウッドプラス 66908295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1472RD 窓枠 ハイテクウッドプラス 66908295
W1472RD 窓枠 ハイテクウッドプラス 66908295

窓枠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本RD(ロイヤルナッツダーク)注文コード66908295品番W1472RD
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。

長さ(mm)3900RD(ロイヤルナッツダーク)寸法(縦×横)(mm)21×147材質(表面)オレフィンシート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする