スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908688 品番 1761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。キッチンカウンター下にも収まるサイズで並べて置いてもインテリアになじみます。蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能。奥行きがスリムなので省スペースで設置できます。蓋付きなのでにおいも軽減されます。複数並べてペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別に。ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2050 シリーズtower 対応【ゴミ袋】45L 耐熱温度(℃)蓋:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×19×55 内形寸法(幅W×奥行D)蓋開口部:35×15cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする