マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66908995 品番 1958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。

取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:シリコーン マグネット ブラック 質量(g)約70(1つあたり) 耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり) 内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする