メイン画像_2000

F2JE018373XS ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909309 F2JE018373XS ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909309 F2JE018373XS ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909309 F2JE018373XS ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909309

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66909309 品番F2JE018373XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)
ミズノだからできた3次元フィットのワークジャケット。
スポーティーな切り替えデザイン。
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
左袖にはペン差し付き
脇ゴムシャーリング
袖口アジャストボタン
前立てはドットボタン仕様
軽量、制電素材採用

種別ジャケット 73:チャコールグレー×ベイパーシルバー サイズXS 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)54.4 機能軽量、制電 後丈(cm)59.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする