メイン画像_2000

F2JE018385XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909510 F2JE018385XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909510 F2JE018385XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909510

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66909510 品番F2JE018385XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)
ミズノだからできた3次元フィットのワークジャケット。
スポーティーな切り替えデザイン。
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
左袖にはペン差し付き
脇ゴムシャーリング
袖口アジャストボタン
前立てはドットボタン仕様
軽量、制電素材採用

種別ジャケット 85:ネイビー×ライムグリーン サイズXL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)116 肩幅(cm)49.4 袖丈(cm)61 機能軽量、制電 後丈(cm)68.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする