メイン画像_2000

F2JE0183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909616 F2JE0183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909616 F2JE0183874XL-8 ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66909616

ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66909616 品番 F2JE0183874XL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)
ミズノだからできた3次元フィットのワークジャケット。
スポーティーな切り替えデザイン。
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
左袖にはペン差し付き
脇ゴムシャーリング
袖口アジャストボタン
前立てはドットボタン仕様
軽量、制電素材採用

種別ジャケット 87:ネイビー×ブルー サイズ4XL-8 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)128 肩幅(cm)52.8 袖丈(cm)62.5 機能軽量、制電 後丈(cm)70.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする