メイン画像_2000

F2JF219409L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910447 F2JF219409L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910447 F2JF219409L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910447 F2JF219409L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910447 F2JF219409L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910447

ワークパンツ(春夏向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66910447 品番 F2JF219409L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(春夏向け)
細めのシルエットでも、ストレッチ性に優れた動きやすいワークパンツ。
ジャケット(F2JE2194)とセットでご着用いただけます。
通年向けパンツはF2JF1194になります。
キーホルダーループ
体のラインに沿った細身のシルエット(ミズノ春夏モデル従来品【C2JF8182】と比較し裾幅-4cm)
再帰反射パイピング
制電素材採用

種別パンツ 09:ブラック×チャコール サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 機能ストレッチ 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)104 裾幅(cm)17
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする