メイン画像_2000

F2JF219414L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910517 F2JF219414L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910517 F2JF219414L ワークパンツ(春夏向け) mizuno(ミズノ) 66910517

ワークパンツ(春夏向け)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66910517 品番 F2JF219414L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(春夏向け)
細めのシルエットでも、ストレッチ性に優れた動きやすいワークパンツ。
ジャケット(F2JE2194)とセットでご着用いただけます。
通年向けパンツはF2JF1194になります。
キーホルダーループ
体のラインに沿った細身のシルエット(ミズノ春夏モデル従来品【C2JF8182】と比較し裾幅-4cm)
再帰反射パイピング
制電素材採用

種別パンツ 14:ネイビー×チャコール サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 機能ストレッチ 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)104 裾幅(cm)17
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする