メイン画像_2000

F2JF219107L ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912127 F2JF219107L ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912127 F2JF219107L ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912127

ワークハーフパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66912127 品番F2JF219107L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
ミズノだからできた3次元フィットのハーフパンツ。
ジャケット(F2JE8582)/(F2JE2186)/(F2JE9186)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フラップ付きカーゴポケット
ミズノデオドラント

種別ハーフパンツ 07:チャコール サイズL 混率(%)ポリエステル92、綿8 股下(cm)27 ウエスト(cm)83 機能ストレッチ 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)104 裾幅(cm)26.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする