メイン画像_2000

F2JF2191142XL ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912328 F2JF2191142XL ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912328 F2JF2191142XL ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912328 F2JF2191142XL ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912328 F2JF2191142XL ワークハーフパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 66912328

ワークハーフパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66912328 品番F2JF2191142XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
ミズノだからできた3次元フィットのハーフパンツ。
ジャケット(F2JE8582)/(F2JE2186)/(F2JE9186)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フラップ付きカーゴポケット
ミズノデオドラント

種別ハーフパンツ 14:ネイビー サイズ2XL 混率(%)ポリエステル92、綿8 股下(cm)29 ウエスト(cm)91 機能ストレッチ 股上(cm)28.1 ヒップ(cm)112 裾幅(cm)28.5
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする