CDM2B25-75JZ-A93L CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC 66948045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)CDM2B25-75JZ-A93L

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど7804種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
66948045
品番
CDM2B25-75JZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
75
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(J) ナイロンターポリン、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動・片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする