BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー・充電器
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー/充電器関連品
コードレスUSBアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66952446
品番
GAA10.8V-21
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2.1Ahの出力電流
金属製のベルトフック付
ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途
USB端子機器の充電
質量(kg)
0.08
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
温度範囲(℃)
充電可能:0〜+45
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
99×58×47
出力電圧(V)
USBポート DC5.0/2.1A
USBケーブル(m)
1.5まで使用可
保管温度範囲(℃)
-20〜+50
アズワン品番
65-2007-06
注意
※バッテリーと充電器は別売です。