CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308 CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308 CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308 CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308 CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308 CASK-A1B キャリースタンド看板 ブラック 常磐精工 66969308

キャリースタンド看板 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66969308 品番 CASK-A1B
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板

用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
バッグに入れて持ち運べる看板
幅(mm)650 質量(kg)1.8 ブラック サイズA1 高さ(mm)500〜900 奥行(mm)465 規格A1/A2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)W594×H841/W594×H420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする