常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
エコポケットスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66969624
品番
EPSA-A2
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用する材料を限界まで削減した自立型スタンド看板
用途
【展示角度を調節可能】専用のトルクヒンジにより、設置スペースや訴求内容にあわせて、ポスターを展示する角度を自由に調節できます。店舗前看板に
店舗前看板に
材質
面板:アルミ複合板(ホワイト)
幅(mm)
700
質量(kg)
2.3kg
色
シルバー
サイズ
A2
高さ(mm)
1047
奥行(mm)
107
規格
A2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
ポスター寸法(mm)
W420×H594
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません