アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)430 注文コード66969658 品番AFEZ430R-3SET
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド

用途
【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)430 質量(kg)4.7 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)620 対応パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480〜650/H550〜1100/t:30mm以下 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アルミフリーイーゼル430両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする