常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の パネルスタンド
アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
600
注文コード
66969676
品番
AFEZ600R-3SET
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド
用途
【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)
600
質量(kg)
5.5
色
シルバー
高さ(mm)
1475
奥行(mm)
780
内容
600
対応
パネル規格サイズ:A1/B1/A0、パネル寸法:W650〜900/H600〜1400/t:30mm以下
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アルミフリーイーゼル430両面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった