CSK-450X8RH-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969965 CSK-450X8RH-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969965 CSK-450X8RH-3SET ケーススタンド看板 常磐精工 66969965

ケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66969965 品番 CSK-450X8RH-3SET
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド

用途
【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様両面ハイ セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 材質面板:アルミ複合板(白) 幅(mm)460 質量(kg)9.3※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)620 段数4段 材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする