常磐精工
常磐精工の デスク・テーブル
常磐精工の デスク周辺用品
常磐精工の デスクトップパネル
キッチンパーテーション900フロスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66970735
品番
KCPT-900X250F
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途
【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
シンクの水はね防止や目隠しに
間口(mm)
900
材質(ベース)
ステンレス(1個あたり0.33kg)
質量(kg)
1.2
色
半透明
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
材質(カバー)
アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm〜2mm 角R付
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません