BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799 BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799 BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799 BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799 BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799 BCCSK-A4Y4KH-3SET ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66972799

ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66972799 品番 BCCSK-A4Y4KH-3SET
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A4横4片面ハイ セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 幅(mm)340 質量(kg)4.3 ブラック 高さ(mm)1180 奥行(mm)480 規格A4 材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂 材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック) 面板寸法(mm)330×893
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする