常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66974278
品番
PGSK-B1YLKS-G-3SET
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
材質
背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
幅(mm)
1080
質量(kg)
片面7.2
色
シルバー
高さ(mm)
980
材質(本体)
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)
395
パネルサイズ(mm)
W1080×H778×D21
適合サイズ
B1横
材質(カバー)
フロントオープン式 1.5mm厚アクリル板
フレーム幅(mm)
32
パネル
ポスターグリップ(シルバー)
ポスター寸法(mm)
B1横(W1030×H728)
面板有効寸法(mm)
W1017×H715
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※防水パックシート付ではありません。
※この商品は日本国内で生産されております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった