PSMNAC-A1 ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板 常磐精工 66974339 PSMNAC-A1 ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板 常磐精工 66974339

ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66974339 品番 PSMNAC-A1
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ
パネルスタンド用オプションパーツ
材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 サイズA1 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ 適合サイズA1 対応寸法(mm)594×841 面板寸法(W×H)(mm)664×910
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする