ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66974445 品番 PGSKP-A2KS-3SET
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース5個付(フタ無) 仕様A2片面 セット内容ウエイトアーム・水タンクセット 材質背面板:屋内用/ハードボード 幅(mm)470 質量(kg)片面4.7 シルバー 高さ(mm)1080 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー) 奥行(mm)440 パネルサイズ(mm)W470×H644×D21 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)32 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー) ポスター寸法(mm)A2(W420×H594) 面板有効寸法(mm)W407×H581
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) A2片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする