常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66974470
品番
PGSKP-B1KS-3SET
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品
パンフレットケース5個付(フタ無)
仕様
B1片面
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
材質
背面板:屋内用/ハードボード
幅(mm)
778
質量(kg)
片面8.4
色
シルバー
高さ(mm)
1475
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)
530
パネルサイズ(mm)
W778×H1080×D21
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
32
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)
B1(W728×H1030)
面板有効寸法(mm)
W715×H1017
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) B1片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった