常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66974488
品番
PGSK-B1RS-3SET
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
材質
背面板:屋内用/ハードボード
幅(mm)
778
質量(kg)
両面11.0
色
シルバー
サイズ
B1両面
高さ(mm)
1300
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)
670
パネルサイズ(mm)
W778×H1080×D21
適合サイズ
B1
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
32
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)
B1(W728×H1030)
面板有効寸法(mm)
W715×H1017
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 B1両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった