ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66974506 品番 BOPGSK-A1RB-3SET
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板

用途
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A1両面 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) 幅(mm)654 質量(kg)両面9.0 ブラック 高さ(mm)1105 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 奥行(mm)575 パネルサイズ(mm)W654×H901×D21 適合サイズA1 フレーム幅(mm)32mm パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック) ポスター寸法(mm)A1(W594×H841) 面板有効寸法(mm)W591×H838
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2両面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする