常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66974558
品番
BOPGSK-B2KB-3SET
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
材質
背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
幅(mm)
575
質量(kg)
片面4.5
色
ブラック
サイズ
B2片面
高さ(mm)
980
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
奥行(mm)
395
パネルサイズ(mm)
W575×H788×D21
適合サイズ
B2
フレーム幅(mm)
32mm
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスター寸法(mm)
B2(W515×H728)
面板有効寸法(mm)
W512×H725
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1片面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった