BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536 BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536 BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536 BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536 BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536 BPSSK-A3THRB-3SET ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66976536

ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66976536 品番BPSSK-A3THRB-3SET
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)380 質量(kg)5.4 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)520 適合サイズA3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。 ポスター寸法(mm)A3(W297×H420) 面板寸法(W×H)(mm)370×490
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板 A3縦ハイ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする