ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66977315 品番PGSK-B0YRB-G-3SET
参考基準価格(税別)¥129,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) 幅(mm)1507 質量(kg)両面24.2 ブラック 高さ(mm)1300 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 奥行(mm)670 パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21 適合サイズB0横 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)44 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック) ポスター寸法(mm)B0横(W1456×H1030) 面板有効寸法(mm)W1418×H992
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする