常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦ロウ両面ブラック(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66977674
品番
PSSKMNP-A3TTLRB-3SET
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板
屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
付属品
パンフレットケース6ヶ付(フタ無)
幅(mm)
380
質量(kg)
8.9
色
ブラック
高さ(mm)
980
奥行(mm)
1045
材質(ケース)
塩ビ/厚1.5mm
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(磁石)
ネオジウム磁石
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付
材質(レール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)
ポスター寸法(mm)
A3TT(W297×H841)
面板寸法(W×H)(mm)
370×910(A3縦縦/A1縦半分対応)
色(レール)
ブラック
注意
※屋内専用
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦ロウ両面ブラック(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった