※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66983448
品番2800 D8M 20
参考基準価格(税別)¥71,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確